Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter Keramikbesch. 9St. 150-230G Memory Ionen bl-met

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter Keramikbesch. 9St. 150-230G Memory Ionen bl-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45682560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 9

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061105520

Sonepar Artikelnummer

120924444

Hersteller Artikelnummer

45682560100

Hersteller Typ

S9300

Hersteller Artikel Nr.:

45682560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

9

Abkühlstufe:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.703 kg

Der Shine Therapie Pro Haarglätter S9300 sorgt dank marokkanischem Arganöl, Super-Ionen Technologie und optimierter Hitzeverteilung für sofortigen Glanz während des Stylings.Die Super-Ionen Technologie verteilt Millionen Ionen gleichmäßigen im gesamten Haar und reduziert so die statische Aufladung der Haare. Mithilfe eines integrierten Sensors wird während des Stylings ein Hitzeverlust verhindert und reguliert. Ein professionelles Styling ist dank der 3m Kabellänge, 110 mm langen und federnd gelagerten Stylingplatten und der hochwertigen Keramikbeschichtung angereichert mit Mikrowirkstoffen möglich.Der Haarglätter verfügt über 9 Temperatureinstellungen von 150-230°C und heizt in 15 Sekunden auf. Zusätzliche verfügt der Haarglätter über eine automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten. Mit der Memory-Funktion merkt sich der Haarglätter die zuletzt eingestellte Temperatur und dank der Temperatur-Boost-Funktion erreicht man schnell die Einstellung der Höchsttemperatur. Die Transportverriegelung, die weltweite Spannungsanpassung und der, im Lieferumfang enthaltene hitzebeständige Schutzaufsatz machen den Shine Therapie Haarglätter S9300 zum idealen Reisebegleiter.