Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter Keramikbesch. Displ. 150-230G braun-schwarz

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter Keramikbesch. Displ. 150-230G braun-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45516560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - braun

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496817399

Sonepar Artikelnummer

120353367

Hersteller Artikelnummer

45516560100

Hersteller Typ

S5505

Hersteller Artikel Nr.:

45516560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

braun

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.653 kg

Ultra-Keramikbeschichtung, digitales Display 150 ºC - 230 ºC, 110 mm lange Stylingplatten, Tastensperre, Turbo-Boost-Funktion, 15 Sek. Aufheizzeit, Transportverriegelung, automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Min.