REMINGTON - Haarglätter Keramikbesch. Displ. 151-230G. rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45569560100
Ausführung - Haarglätter
Anschlusswert - 52 W
Grundfarbe - Gold
Anzahl der Leistungsstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496873340
Sonepar Artikelnummer
120398217
Hersteller Artikelnummer
45569560100
Hersteller Typ
S9100
Hersteller Artikel Nr.:
45569560100
Ausführung:
Haarglätter
Anschlusswert:
52 W
Grundfarbe:
Gold
Anzahl der Leistungsstufen:
1
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Mit Sensor:
Nein
Breite:
281 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.763 kg


