REMINGTON - Haarglätter Keramikbesch. LCD Anz. MemoryFunkt. rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45292560100
Ausführung - Haarglätter
Anschlusswert - 46 W
Grundfarbe - rot
Abkühlstufe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496789290
Sonepar Artikelnummer
120331209
Hersteller Artikelnummer
45292560100
Hersteller Typ
S9600
Hersteller Artikel Nr.:
45292560100
Ausführung:
Haarglätter
Anschlusswert:
46 W
Grundfarbe:
rot
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Spannungsumschaltung:
automatisch
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
275 mm
Höhe:
37.5 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.764 kg


