REMINGTON - Haarglätter Keramikbesch. Smart-LCD Anz. blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45347560100
Ausführung - Haarglätter
Anschlusswert - 50 W
Grundfarbe - weiß
Anzahl der Leistungsstufen - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496759323
Sonepar Artikelnummer
120312491
Hersteller Artikelnummer
45347560100
Hersteller Typ
S8500
Hersteller Artikel Nr.:
45347560100
Ausführung:
Haarglätter
Anschlusswert:
50 W
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
9
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
270 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.572 kg


