Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter Mini Keramikbesch. LED schwarz

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter Mini Keramikbesch. LED schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45285560700

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - schwarz

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496647965

Sonepar Artikelnummer

120350034

Hersteller Artikelnummer

45285560700

Hersteller Typ

S2880

Hersteller Artikel Nr.:

45285560700

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

schwarz

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.343 kg

Schmaler Mini-Haarglätter im handlichen Design (15 cm), hochwertige Keramikbeschichtung, 200 °C Temperatur, 60 Sekunden Aufheizzeit, LED-Bereitschaftsanzeige, weltweite Spannungsanpassung, hitzebeständige Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung