REMINGTON - Haarglätter schmal Keramik-Turmalin-Beschichtung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45333560100
Ausführung - Haarglätter
Anschlusswert - 40 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496717057
Sonepar Artikelnummer
120299476
Hersteller Artikelnummer
45333560100
Hersteller Typ
S1510
Hersteller Artikel Nr.:
45333560100
Ausführung:
Haarglätter
Anschlusswert:
40 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Spannungsumschaltung:
automatisch
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
260 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.493 kg


