REMINGTON - Haarglätter schmal Keramik-Turmalin-Beschichtung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45334560100
Ausführung - Haarglätter
Anschlusswert - 43.5 W
Grundfarbe - schwarz
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496716890
Sonepar Artikelnummer
120299478
Hersteller Artikelnummer
45334560100
Hersteller Typ
S3500
Hersteller Artikel Nr.:
45334560100
Ausführung:
Haarglätter
Anschlusswert:
43.5 W
Grundfarbe:
schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
120 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Spannungsumschaltung:
automatisch
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
270 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.538 kg


