Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. 215G L:110mm sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. 215G L:110mm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45780560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - schwarz

  • Spannungsumschaltung - automatisch

  • Breite - 303 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061152272

Sonepar Artikelnummer

121130601

Hersteller Artikelnummer

45780560100

Hersteller Typ

S1370

Hersteller Artikel Nr.:

45780560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

schwarz

Spannungsumschaltung:

automatisch

Breite:

303 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

46 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.421 kg

Die Keramikbeschichtung des schlanken Glätteisens (S1370) sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sowie eine geringere statische Aufladung der Haare und seidigen Glanz. Eine federnd gelagerte Stylingplatte sorgt für gleichmäßigen Druck auf das Haar und die hohe Temperatureinstellung von 215°C sowie eine Aufheizzeit von nur 30 Sekunden runden die Funktionen des Haarglätters ab.