Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. 5Einst.b.230G Nebel LED ws-met

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. 5Einst.b.230G Nebel LED ws-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45704560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061110456

Sonepar Artikelnummer

121009370

Hersteller Artikelnummer

45704560100

Hersteller Typ

S9001

Hersteller Artikel Nr.:

45704560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

1.055 kg

Der HYDRAluxe PRO Haarglätter von Remington liefert schon bei 170 °C die gleichen langanhaltenden Ergebnisse wie ein professioneller Haarglätter bei 210 °C* – ganz ohne Hitzeschäden**. Der Trick: Vor dem Glätten gibt das Glätteisen einen kühlen Nebel an das Haar ab, sodass es sich lockert. Der hohe Feuchtigkeitsgehalt – kühler Nebel ist viermal feuchtigkeitsspendender als heißer Dampf – sorgt dafür, dass sich das Haar entspannt. Daher wird weniger Hitze für langanhaltende Styles benötigt als bei trockenem Haar. Angebracht ist die Nebelkammer seitlich an den Stylingplatten. So ist sichergestellt, dass die Feuchtigkeit vor dem Glätten vom Haar adsorbiert wird. Die integrierten Sensoren des leichten und schlanken Glätteisens sorgen für eine gleichmäßige Temperatur der Stylingplatten – für nachgewiesene Ergebnisse in nur einem Zug. Doch der Haarglätter hält noch ein weiteres Ass im Ärmel: Bei jedem Zug werden über die feuchtigkeitsspeichernde Keramikbeschichtung Mikrowirkstoffe auf das Haar übertragen und bilden eine Barriere, um das perfekte Feuchtigkeitsgleichgewicht zu erhalten. Für weicheres, glatteres und glänzenderes Haar. Verpackung + Video In-Hand *Im Vergleich zu ungestyltem Haar, beim Styling mit 170°C mit dem Hydracare Nebel **vs. luftgetrocknetem Haar, durch das Styling mit dem Remington Hydracare Sensor