Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. 9Einst.150-230G Disp sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. 9Einst.150-230G Disp sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45674560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 9

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061100532

Sonepar Artikelnummer

121009372

Hersteller Artikelnummer

45674560100

Hersteller Typ

S9100B

Hersteller Artikel Nr.:

45674560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

9

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.756 kg

Der PROluxe Midnight Edition Haarglätter S9100B verfügt über die OPTIheat-Technologie, eine speziell entwickelte Hitze-Technologie, die gezielt Hitze liefert, um professionelle und lang anhaltende Styling-Ergebnisse bei Locken, Wellen oder beim Glätten zu ermöglichen. Das Glätteisen ist mit einer hochwertigen Ultimate-Glide-Keramikbeschichtung ausgestattet und mit der „Pro +”-Einstellung kann die perfekte Temperatur (185 °C) für ein schonendes Styling eingestellt werden. Die schmale, 110 mm lange und federnd gelagerte Stylingplatten sorgt für gleichmäßigen Druck auf das Haar und das integrierte digitale Display zeigt 9 variable Temperatureinstellungen von 150-230 °C an. Eine kurze Aufheizzeit von nur 10 Sekunden, das praktische 3 m lange Kabel in Salonlänge und eine automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten ermöglichen außerdem eine sehr komfortable Handhabung und eine schnelle wie sichere Anwendung. Die Tastensperre verhindert ein unabsichtliches Verstellen der Temperatur und die weltweite Spannungsanpassung sowie eine hitzebeständige Aufbewahrungstasche machen den PROluxe Midnight Edition Haarglätter S9100B zum perfekten Reisebegleiter. Produktmaße Verpackung Produktbild 2 In-Use 1 In-Use 2 *24h, lang anhaltende Styling-Ergebnisse getestet in Labortests