Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. 9Einst.b.230G Disp gr-met

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. 9Einst.b.230G Disp gr-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45713560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 10

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061112856

Sonepar Artikelnummer

121009374

Hersteller Artikelnummer

45713560100

Hersteller Typ

S7970

Hersteller Artikel Nr.:

45713560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

10

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.597 kg

Die fortschrittliche Wet2Straight Technologie von Remington kombiniert ein neuartiges Entlüftungssystem mit einem, in die Stylingplatten integrierten Feuchtigkeitssensor, dass das Styling auf nassem Haar ermöglicht. Bei aktiviertem Wet-Modus und Anwedung im nassen Haar entfernt das Entlüftungssystem schnell und sicher das überschüssige Wasser aus jeder Strähne während der Feuchtigkeitssensor bei jedem Zug die optimale Temperatur liefert und so Haarschäden verhindert*. Er erkennt überschüssiges Wasser womit höhere Temperaturen erforderlich sind. Sobald das überschüssige Wasser verdunstet ist und das Haar trocken ist reduziert er selbstständig die Stylingtemperatur.Durch diese Technologie erzielt der Wet2Straight Haarglätter S7970 2 x schnellere Ergebnisse* und 3 x mehr Schutz*.Somit eignet sich der Wet2Straight Haarglätter S7970 von Remington ideal für alle, die ein gesundes Styling ohne großen Zeitaufwand erzielen möchten.*Im Vergleich zu Standard Föhnen und Styling mit Remington Produkten in Labortests