REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. 9Einst. b.230G Disp. rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45712560100
Ausführung - Haarglätter
Grundfarbe - rosa
Anzahl der Leistungsstufen - 9
Breite - 356 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061112917
Sonepar Artikelnummer
121130602
Hersteller Artikelnummer
45712560100
Hersteller Typ
S5901
Hersteller Artikel Nr.:
45712560100
Ausführung:
Haarglätter
Grundfarbe:
rosa
Anzahl der Leistungsstufen:
9
Breite:
356 mm
Höhe:
129 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.603 kg


