Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe 9Einst.b.230G Ionen Disp ws-met

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe 9Einst.b.230G Ionen Disp ws-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45703560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 9

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5038061110524

Sonepar Artikelnummer

121009371

Hersteller Artikelnummer

45703560100

Hersteller Typ

S8901

Hersteller Artikel Nr.:

45703560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

9

Abkühlstufe:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.608 kg

Wer wünscht sich nicht Stylingtools, die das Haar nicht nur schonend stylen, sondern auch noch pflegen? Genau! Die neue HYDRALUXE Haarstyling-Serie von Remington erfüllt diesen Wunsch. Dank feuchtigkeitsspeichernden Mikrowirkstoffen und Hydracare Temperature Control liefert die neue Hydraluxe Haarstyling-Serie wunderschöne Styles ohne Angst vor übermäßigen Hitze-Schäden.Der Haarglätter verfügt über reichlich praktische Sicherheits- und Komfortmaßnahmen wie die schmalen, 110 mm lange und federnd gelagerten Stylingplatten, Tastensperre, die automatische Sicherheitsabschaltung und ein komfortables Kabeldrehgelenk.Für Extra-Pflege und Glanz sind alle Tools der Serie mit feuchtigkeitsspeichernden Wirkstoffen ausgestattet, die entweder über die Keramikbeschichtung oder über den Luftstrom an das Haar abgegeben werden und – gemeinsam mit den Ionen – für ein gesund glänzendes Finish sorgen.