Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. Displ. 150-230G Memory lila-sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. Displ. 150-230G Memory lila-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45519560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - violett

  • Anzahl der Leistungsstufen - 9

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496818488

Sonepar Artikelnummer

120353369

Hersteller Artikelnummer

45519560100

Hersteller Typ

S7710

Hersteller Artikel Nr.:

45519560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

violett

Anzahl der Leistungsstufen:

9

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.562 kg

Dreifache Ionen-Technologie: Ionen-Generator, doppelter Ionen-Kanal und hochwertige Ultra-Turmalin Keramikbeschichtung sorgen für weniger Frizz und statische Aufladung (Im Vgl. zur REMINGTON® Standard Keramikbeschichtung), digitales Display mit 9 Temperatureinstellungen von 150-230 ºC, 15 Sekunden Aufheizzeit, schmale, 110 mm lange und federnd gelagerte Stylingplatten, Temperatur Boost-Funktion und Tastensperre, Memory Funktion, automatische Spannungsanpassung und automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten, hitzebestaendige Aufbewahrungstasche