Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. SmartLCD Anz.abger.Design sw-g

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbe. SmartLCD Anz.abger.Design sw-g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45311560700

  • Ausführung - Haarglätter

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

  • Spannungsumschaltung - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496652822

Sonepar Artikelnummer

120299473

Hersteller Artikelnummer

45311560700

Hersteller Typ

S6500

Hersteller Artikel Nr.:

45311560700

Ausführung:

Haarglätter

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.572 kg

Schmaler Sleek&Curl LCD-Haarglätter 6 verschiedene Looks mit nur einem Stylinggerät, schmale, extra lange 110 mm Stylingplatten, abgerundetes Design für präzises Lockenstyling, hochwertige Keramik-Beschichtung, 2x glattere Oberfläche, 3x langlebiger, Smart-LCD-Anzeige Temperaturregelung 150 230°C für feines bis dickes Haar, Tastensperre + Turbo-Boost-Funktion, Schnellaufheizung einsatzbereit in 15 Sekunden, automatische Spannungsanpassung (120/220 240V), Transportverriegelung, automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten, Aufbewahrungsbox inkl. hitzebeständiger Tasche, Stylinganleitung ''Curl Secrets'' auf DVD, Farbe: Silber-Anthrazit