Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbesch. 200G sw-rosa

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbesch. 200G sw-rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45617560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 1

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496941612

Sonepar Artikelnummer

121240994

Hersteller Artikelnummer

45617560100

Hersteller Typ

S1A100

Hersteller Artikel Nr.:

45617560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

1

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

automatisch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.416 kg

Schmale, 110 mm lange und federnd gelagerte Stylingplatten für gleichmäßigen Druck auf das Haar Keramikbeschichtete Stylingplatten für ein müheloses Gleiten Temperatureinstellung von 200 °C 30 Sekunden Aufheizzeit Ein-/Ausschalter LED-Bereitschaftsanzeige Automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten Transportverriegelung Weltweite Spannungsanpassung Kabeldrehgelenk 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung