Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbesch. Smart LCD Anz. si-sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter schmal Keramikbesch. Smart LCD Anz. si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45312560700

  • Ausführung - Haarglätter

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

  • Spannungsumschaltung - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496652884

Sonepar Artikelnummer

120299469

Hersteller Artikelnummer

45312560700

Hersteller Typ

S9500

Hersteller Artikel Nr.:

45312560700

Ausführung:

Haarglätter

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Gewicht:

0.676 kg

Schmaler Pearl LCD-Haarglätter - schmale, extra lange 110 mm Stylingplatten federnd gelagert für gleichmäßigen Druck auf das Haar, ultimativ hochwertige Keramik-Beschichtung mit echten Perlen, 8x glattere Oberfläche, 5x langlebiger, Hochleistungs-Keramik-Heizelement: Schnellaufheizung einsatzbereit in 10 Sekunden, super schneller Hitzeaufbau, Smart-LCD-Anzeige Temperatur 150 235°C für feines bis dickes Haar, Turbo-Boost-Funktion stellt die höchste Temperaturstufe ein, Tastensperre verhindert unabsichtliches Verstellen der Temperatur, 3 m Kabel in Salonlänge, Transportverriegelung, automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten, hitzebeständige Aufbewahrungstasche inkl. Unterlage im edlen Design, Farbe: Weiß-Schwarz