Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter schmal KeratinKeramik 10Einst150-230G Disp beige

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter schmal KeratinKeramik 10Einst150-230G Disp beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45609560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - beige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 10

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496938438

Sonepar Artikelnummer

121009375

Hersteller Artikelnummer

45609560100

Hersteller Typ

S8540

Hersteller Artikel Nr.:

45609560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

beige

Anzahl der Leistungsstufen:

10

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.579 kg

Die Produkte der Keratin Protect Haarstyling-Serie sind mit einer hochwertigen Keramikbeschichtung ausgestattet, die mit Keratin und Mandelöl angereichert ist - für starkes und gesundes Haar. Die schmalen, 110 mm langen und federnd gelagerte Stylingplatte des Keratin Protect Haarglätters S8540 sorgen während der Anwendung für gleichmäßigen Druck auf das Haar und sind innerhalb von nur 15 Sekunden aufgeheizt. Ein digitales Display zeigt die 9 Temperatureinstellungen von 150-230 °C an und eine Tastensperre verhindert ein unabsichtliches Verstellen der Temperatur. Die Temperatur- Boost-Funktion ermöglicht zudem ein schnelles Einstellen der Höchsttemperatur zum Stylen von Locken, Wellen oder zum Glätten. Das Keratin Protect Glätteisen S8540 kommt mit einer hitzebeständigen Aufbewahrungstasche. Die Transportverriegelung, die weltweite Spannungsanpassung und das 1,8 m Kabel in Salonlänge sorgen außerdem für eine komfortable Handhabung.