Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter schmal Turmalin-Keramikbesch. 150-230G LED sw

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter schmal Turmalin-Keramikbesch. 150-230G LED sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45644560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - schwarz

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496975815

Sonepar Artikelnummer

120587843

Hersteller Artikelnummer

45644560100

Hersteller Typ

S3700

Hersteller Artikel Nr.:

45644560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

schwarz

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.501 kg

Der Ceramic Glide 230 Haarglätter S3700 verleith den Haaren einen wunderschönen glatten, seidigen Look, dank der extrem hochwertigen Keramik-Titanium-Turmalinbeschichtung. Diese trägt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung, einem sanften Gleiten durch das Haar und einer geringen statischen Aufladung bei. Schmale, 110mm lange und federnd gelagerte Stylingplatten sorgen für einen gleichmäßigen Druck auf das Haar und das Hochleistungs-Heizelement für eine Aufheizzeit von nur 15 Sekunden sowie einen superschnellen Hitzeaufbau. Ein digitales Display mit 8 Temperaturstufen von 150-230 Grad, wählbar über einen drehbaren Temperaturregler sowie eine automatische Sicherheitsabschaltung runden die Funktionen des Ceramic Glide 230 Haarglätters S3700 ab. Außerdem machen ihn eine im Lieferumfang enthaltene hitzebeständige Aufbewahrungstasche und eine weltweite Spannungsanpassung zum pferfekten Reisebegleiter.