Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter Sleek&Curl Titanium-Keramik 150-230G Disp. sw-si

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter Sleek&Curl Titanium-Keramik 150-230G Disp. sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45645560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - sonstige

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496975846

Sonepar Artikelnummer

120709791

Hersteller Artikelnummer

45645560100

Hersteller Typ

S6700

Hersteller Artikel Nr.:

45645560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

sonstige

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.613 kg

Der Sleek&Curl Expert Haarglätter S6700 besitzt ein abgerundetes Design, was ideal sowohl zum Glätten, als auch zum Stylen von Locken und Wellen geeignet ist. Die Stylingplatten sind mit hochwertigem schwarzen Titanium-Keramik beschichtet und federnd gelagert, damit der Druck gleichmäßig auf das Haar verteilt werden kann. Der Haarglätter verfügt über Temperatureinstellungen von 150-230°C und heizt in 15 Sekunden auf. Mit der Temperatur-Boost-Funktion erreicht man schnell die Einstellung der Höchsttemperatur. Die Transportverriegelung, die weltweite Spannungsanpassung und der, im Lieferumfang enthaltene hitzebeständige Schutzaufsatz machen den Sleek & Curl Expert S7600 zum idealen Reisebegleiter.