Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Haarglätter Ultra-Turmalin-Keramikbesch. schwarz

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Haarglätter Ultra-Turmalin-Keramikbesch. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45518560100

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - schwarz

  • Abkühlstufe - Nein

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496818259

Sonepar Artikelnummer

120350033

Hersteller Artikelnummer

45518560100

Hersteller Typ

S6505

Hersteller Artikel Nr.:

45518560100

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

schwarz

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Spannungsumschaltung:

automatisch

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.592 kg

Glätteisen, abgerundetes Design – ideal zum Glätten und Stylen von Locken & Wellen, hochwertige Ultra-Turmalin Keramikbeschichtung – jetzt 75% glattere Oberfläche, 110 mm lange und federnd gelagerte Stylingplatten, digitales Display 150ºC - 230ºC, Tastensperre + Turbo-Boost-Funktion, 15 Sekunden Aufheizzeit, Transportverriegelung, automatische Spannungsanpassung, automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten, Kabeldrehgelenk, hitzebeständige Aufbewahrungstasche, 3 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra Garantie bei Online-Registrierung, Farbe: Lila/ Schwarz