REMINGTON - Haarschneide-Set Netz/Akku 1-30mm +Präzisionstr +Rotationstr sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43302560100
Ausführung - Haarschneide-Set
Einstellbereich - 1 .. 30 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061136081
Sonepar Artikelnummer
121240999
Hersteller Artikelnummer
43302560100
Hersteller Typ
HC905
Hersteller Artikel Nr.:
43302560100
Ausführung:
Haarschneide-Set
Einstellbereich:
1 .. 30 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.650 kg


