REMINGTON - Haarschneider 0.5-25mm Netz 11farbige Aufsteckkämme ws-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43184560100
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 0.5 .. 25 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496867387
Sonepar Artikelnummer
120378114
Hersteller Artikelnummer
43184560100
Hersteller Typ
HC5035
Hersteller Artikel Nr.:
43184560100
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
0.5 .. 25 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
10 W
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
215 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.622 kg


