REMINGTON - Haarschneider 0.5-44mm Netz/Akku 2Aufsteckk. ed-Klinge sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43221560100
Ausführung - Haarschneide-Set
Einstellbereich - 0.5 .. 44 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496970001
Sonepar Artikelnummer
120474322
Hersteller Artikelnummer
43221560100
Hersteller Typ
HC7110
Hersteller Artikel Nr.:
43221560100
Ausführung:
Haarschneide-Set
Einstellbereich:
0.5 .. 44 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
100 .. 240 V
Breite:
183 mm
Höhe:
46.5 mm
Tiefe:
49 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.510 kg


