REMINGTON - Haarschneider 1-23mm Netz 2Aufsteckk. sw-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43217560100
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 1 .. 23 mm
Stromversorgung - Netzbetrieb
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496941988
Sonepar Artikelnummer
121240998
Hersteller Artikelnummer
43217560100
Hersteller Typ
HC5100
Hersteller Artikel Nr.:
43217560100
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
1 .. 23 mm
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Grundfarbe:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.442 kg


