REMINGTON - Haarschneider 1.5-25mm Akku/Netz 11Aufsteckkk. grau-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43241560100
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 1.5 .. 25 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496985234
Sonepar Artikelnummer
120587842
Hersteller Artikelnummer
43241560100
Hersteller Typ
HC9100
Hersteller Artikel Nr.:
43241560100
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
1.5 .. 25 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
Silber
Anschlusswert:
7.5 W
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
100 .. 240 V
Breite:
162 mm
Höhe:
254 mm
Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.820 kg


