REMINGTON - Haarschneider 3-18mm Netz 5Aufsteckk. Türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43313560100
Ausführung - Haarschneide-Set
Einstellbereich - 3 .. 18 mm
Stromversorgung - Netzbetrieb
Grundfarbe - türkis
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5038061139082
Sonepar Artikelnummer
121009396
Hersteller Artikelnummer
43313560100
Hersteller Typ
HC5020
Hersteller Artikel Nr.:
43313560100
Ausführung:
Haarschneide-Set
Einstellbereich:
3 .. 18 mm
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Grundfarbe:
türkis
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.518 kg


