REMINGTON - Haarschneider Geschenkset 2Kämme (3-24mm) 22St Netz/Akku inkl Schere Kamm Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43312560100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85102000
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061138832
Sonepar Artikelnummer
121410591
Hersteller Artikelnummer
43312560100
Hersteller Typ
HC3000GP POWER-X SERIES
Hersteller Artikel Nr.:
43312560100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.800 kg
Selbstschärfende Edelstahlklingen in japanischer Qualität, 3fache Schneidleistung mit leistungsstarkem V3 Motor, Comfort Glide: 2 verstellbare Kämme (3-24 mm, 0,5 mm ohne Kammaufsatz), Längeneinstellrad, 1 mm Präzisionsschritte für 22 Längeneinstellungen, Netz- / Akkubetrieb, bis zu 45 Minuten Betriebszeit, 14 - 16 Stunden Ladezeit, LED-Anzeige, abnehm- und abwaschbare Klingen, ergonomisches Design mit rutschfestem Griff, Premium Aufbewahrungstasche, Schere, Kamm, USB-Ladegerät, 5 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf


