REMINGTON - Haarschneider LED 0.5-24mm Akku/Netz 2Aufsteckk. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43290560100
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 0.5 .. 24 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061134049
Sonepar Artikelnummer
121009394
Hersteller Artikelnummer
43290560100
Hersteller Typ
HC3000
Hersteller Artikel Nr.:
43290560100
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
0.5 .. 24 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.468 kg


