REMINGTON - Haarschneider LED 0.5-25mm Netz/Akku grau-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43168560710
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 0.5 .. 25 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496818907
Sonepar Artikelnummer
120350042
Hersteller Artikelnummer
43168560710
Hersteller Typ
HC5880
Hersteller Artikel Nr.:
43168560710
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
0.5 .. 25 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.960 kg


