REMINGTON - Haarschneider LED 0.5-35mm Akku/Netz 3Aufsteckk. bl-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43292560100
Ausführung - Haarschneide-Set
Einstellbereich - 0.5 .. 35 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061134148
Sonepar Artikelnummer
121009392
Hersteller Artikelnummer
43292560100
Hersteller Typ
HC5000
Hersteller Artikel Nr.:
43292560100
Ausführung:
Haarschneide-Set
Einstellbereich:
0.5 .. 35 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.569 kg


