REMINGTON - Haarschneider LED 0.5-35mm Akku/Netz 3Aufsteckk. bl-ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43291560100
Ausführung - Haarschneide-Set
Einstellbereich - 0.5 .. 35 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061134094
Sonepar Artikelnummer
121009393
Hersteller Artikelnummer
43291560100
Hersteller Typ
HC4000
Hersteller Artikel Nr.:
43291560100
Ausführung:
Haarschneide-Set
Einstellbereich:
0.5 .. 35 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.539 kg


