REMINGTON - Haarschneider LED 1-42mm Netz/Akku selbstschärf.Klinge sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43129560100
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 1 .. 42 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008496652341
Sonepar Artikelnummer
120299519
Hersteller Artikelnummer
43129560100
Hersteller Typ
HC5150
Hersteller Artikel Nr.:
43129560100
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
1 .. 42 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.516 kg


