REMINGTON - Haarschneider LED 1.5-25mm Akku/Netz 19Aufsteckk. sw-ws-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43310560100
Ausführung - Haarschneide-Set
Einstellbereich - 1.5 .. 25 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061138542
Sonepar Artikelnummer
121009390
Hersteller Artikelnummer
43310560100
Hersteller Typ
HC500
Hersteller Artikel Nr.:
43310560100
Ausführung:
Haarschneide-Set
Einstellbereich:
1.5 .. 25 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.760 kg


