REMINGTON - Haarschneider LED 3-25mm Netz/Akku keramikbesch.Klinge sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43047560100
Ausführung - Haarschneide-Set
Einstellbereich - 3 .. 25 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5012314108902
Sonepar Artikelnummer
120299520
Hersteller Artikelnummer
43047560100
Hersteller Typ
HC363C
Hersteller Artikel Nr.:
43047560100
Ausführung:
Haarschneide-Set
Einstellbereich:
3 .. 25 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
3 W
Werkstoff der Klinge:
Keramik
Spannung:
220 V
Breite:
180 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.864 kg


