REMINGTON - Haarschneider LED 3-40mm Netz/Akku keramikbesch.Klinge sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43133560710
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 3 .. 40 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496653027
Sonepar Artikelnummer
120299514
Hersteller Artikelnummer
43133560710
Hersteller Typ
HC5810
Hersteller Artikel Nr.:
43133560710
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
3 .. 40 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
anthrazit
Anschlusswert:
5 W
Werkstoff der Klinge:
Keramik
Spannung:
100 .. 240 V
Breite:
180 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
1.526 kg


