REMINGTON - Haarschneider LED 3-42mm Netz/Akku schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43162560100
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 3 .. 42 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496789931
Sonepar Artikelnummer
120331203
Hersteller Artikelnummer
43162560100
Hersteller Typ
HC5200
Hersteller Artikel Nr.:
43162560100
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
3 .. 42 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
anthrazit
Werkstoff der Klinge:
Keramik
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.563 kg


