REMINGTON - Haarschneider LED 6-18mm Netz/Akku titanbesch.Klinge bl-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43193560710
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 6 .. 18 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496870226
Sonepar Artikelnummer
120471393
Hersteller Artikelnummer
43193560710
Hersteller Typ
HC335
Hersteller Artikel Nr.:
43193560710
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
6 .. 18 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
sonstige
Werkstoff der Klinge:
titanbeschichtet
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.650 kg


