REMINGTON - Haarschneider Netz/Akku 3-25mm 8Aufsteckkämme + Zubeh. si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43250560710
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 0.5 .. 25 mm
Stromversorgung - Akku
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061101096
Sonepar Artikelnummer
120709787
Hersteller Artikelnummer
43250560710
Hersteller Typ
HC450
Hersteller Artikel Nr.:
43250560710
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
0.5 .. 25 mm
Stromversorgung:
Akku
Grundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
2.4 W
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
100 .. 240 V
Breite:
55 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
45.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.853 kg


