REMINGTON - Haarschneider QuickCut 1.5-15mm Netz/Akku silber-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43182560110
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 1.5 .. 15 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496867288
Sonepar Artikelnummer
120378112
Hersteller Artikelnummer
43182560110
Hersteller Typ
HC4250
Hersteller Artikel Nr.:
43182560110
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
1.5 .. 15 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
5 W
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
81 mm
Höhe:
52.3 mm
Tiefe:
74.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.660 kg


