REMINGTON - Haarschneider-Set 2Kämme (3-15,18-30mm) 18St Zoom-Rad inkl. Präz.- u. Rot.rimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43301560100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85102000
Gewicht - 0.642 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061135688
Sonepar Artikelnummer
121410582
Hersteller Artikelnummer
43301560100
Hersteller Typ
HC910 THE WORKS HAIR CLIPPER KIT
Hersteller Artikel Nr.:
43301560100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.642 kg
Mit dem The Works Hair Clipper Kit hast du alles, was du für deinen perfekten Look brauchst. Das umfassende Styling Kit kombiniert einen leistungsstarken Haarschneider, einen batteriebetriebenen Präzisionstrimmer inklusive Stoppelkamm sowie einen batteriebetriebenen Rotationstrimmer für Nase und Ohren und bietet dir damit maximale Flexibilität für deine persönliche Haarpflege. Egal ob Haarschnitt, Bartstyling oder Detailarbeit, dieses Set sorgt für ein rundum gepflegtes Erscheinungsbild. Der Haarschneider überzeugt mit zwei verstellbaren Kammaufsätzen und insgesamt 18 Längeneinstellungen von 3 mm bis 30 mm. Über das intuitive Zoom Einstellrad kannst du deine gewünschte Schnittlänge schnell und präzise auswählen, während die integrierte Haarstruktur Funktion für gleichmäßige und individuelle Ergebnisse sorgt. So gelingt dir jeder Style ganz einfach zu Hause und genau nach deinen Vorstellungen. Dieses vielseitige Haarpflege Set ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf ein gepflegtes Aussehen, präzises Styling und einfache Anwendung legen. Mit dem The Works Hair Clipper Kit wird deine tägliche Pflege effizient, komfortabel und professionell zugleich.


