REMINGTON - Haartrockner 2200W 3Heiz-/2Gebläsest.(getrennt) Keramik-Ring Diff. Ion
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45761560100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85163100
Gewicht - 0.919 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061144499
Sonepar Artikelnummer
121410579
Hersteller Artikelnummer
45761560100
Hersteller Typ
D3190S IONIC DRY 2200
Hersteller Artikel Nr.:
45761560100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.919 kg
Leistungsstarker 2.200 Watt Haartrockner für schnelles, effizientes Styling, Ionenpflege für Glanz ohne Frizz, mit 90 % mehr Ionen* , 3 Heiz- und 2 Gebläsestufen, Keramik-Ring, Abkühlstufe, Breite Stylingsdüse, Diffusor, Abnehmbarer, leicht zu reinigender Luftfilter , Aufhängeöse, 2 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf


