REMINGTON - Haartrockner 2200W 3Heiz-/2Gebläsest.(getrennt) Keramik-Ring Ion
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45760560100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85163100
Gewicht - 0.812 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5038061144239
Sonepar Artikelnummer
121410580
Hersteller Artikelnummer
45760560100
Hersteller Typ
D3194 IONIC DRY 2200
Hersteller Artikel Nr.:
45760560100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.812 kg
Leistungsstarker 2.200 Watt Haartrockner für schnelles, effizientes Styling, Ionenpflege für Glanz ohne Frizz, mit 90 % mehr Ionen*, 3 Heiz- und 2 Gebläsestufen, Keramik-Ring, Abkühlstufe, Breite Stylingsdüse, Abnehmbarer, leicht zu reinigender Luftfilter, Aufhängeöse


