REMINGTON - Haartrockner 2200W AC 3Heiz/2Gebl.st.(getr) Keratin&Mandelöl 2Stylingd. Diff Ion
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45611560100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85163100
Gewicht - 1.286 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496938469
Sonepar Artikelnummer
121410578
Hersteller Artikelnummer
45611560100
Hersteller Typ
AC8002 KERATIN PROTECT
Hersteller Artikel Nr.:
45611560100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
1.286 kg
Leistungsstarker und langlebiger 2.200 Watt AC-Haartrockner für Ergebnisse wie beim Friseur, Hochwertiges keramikbeschichtetes Gitter angereichert mit Keratin und Mandelöl für geschmeidiges, glänzendes und gesund aussehendes Haar Ionen-Generator produziert 90 % mehr Ionen*: Reduziert die statische Aufladung, lässt das Haar schneller trocknen und sorgt für unvergleichbaren Glanz, 3 Heiz- und 2 separate Gebläsestufen, 130 km/h Luftstrom, Echte Kaltstufe zum Fixieren des Haarstylings, 7 mm Stylingdüse für ein präzises Styling, 11 mm Stylingdüse für ein schnelles Trocknen, Diffusor für extra Fülle und Volumen, abnehmbarer, leicht zu reinigender Luftfilter, Aufhängeöse, 5 Jahre Garantie + 1 Jahr Extra-Garantie bei Onlineregistrierung, innerhalb von 28 Tagen nach dem Kauf


