Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Kämme für HC5030/HC363/HC5015

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Kämme für HC5030/HC363/HC5015

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44142530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496793143

Sonepar Artikelnummer

120346553

Hersteller Artikelnummer

44142530400

Hersteller Typ

SP261

Hersteller Artikel Nr.:

44142530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.148 kg

Aufsteckkämme - Haarschneider, passend für folgende Modelle: HC363 / HC363C / HC365 / HC5015 / HC5030