Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Kämme KombiPack für HC5 Pro Power

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Kämme KombiPack für HC5 Pro Power

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44119530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496717552

Sonepar Artikelnummer

120301971

Hersteller Artikelnummer

44119530400

Hersteller Typ

SP-HC5000

Hersteller Artikel Nr.:

44119530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.117 kg

Ersatzkämme für den HC5 Pro Power Haarschneider