Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REMINGTON - Kombi Pack für F5800/F7800

REMINGTON
kopierenkopieren
REMINGTON - Kombi Pack für F5800/F7800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44131530400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Scherfolie

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496762323

Sonepar Artikelnummer

120323665

Hersteller Artikelnummer

44131530400

Hersteller Typ

SPF-300

Hersteller Artikel Nr.:

44131530400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Scherfolie

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85109000

Gewicht:

0.043 kg

Zubehör Kombipack für Herren-Rasierer F5800, 7800.