REMINGTON - Kreppeisen 37mm Keramik-Turmalin-Besch. 150-220G LED schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45632560100
Ausführung - Haarformer
Anschlusswert - 54 W
Grundfarbe - anthrazit
Abkühlstufe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496975563
Sonepar Artikelnummer
120545422
Hersteller Artikelnummer
45632560100
Hersteller Typ
S3580
Hersteller Artikel Nr.:
45632560100
Ausführung:
Haarformer
Anschlusswert:
54 W
Grundfarbe:
anthrazit
Abkühlstufe:
Nein
Spannung:
100 .. 240 V
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Spannungsumschaltung:
automatisch
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Nein
Breite:
270 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163200
Gewicht:
0.631 kg


