REMINGTON - Ladyshaver Wet&Dry Akku Bikini-Kammaufs. weiß-lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42061560110
Ausführung - Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung - Akku
Schersystem - Scherfolie
Reinigungssystem - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496877744
Sonepar Artikelnummer
120407385
Hersteller Artikelnummer
42061560110
Hersteller Typ
WDF5030
Hersteller Artikel Nr.:
42061560110
Ausführung:
Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung:
Akku
Schersystem:
Scherfolie
Reinigungssystem:
Nein
Spannung:
100 .. 240 V
Schwingkopf:
Nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Hautpflegesystem:
Nein
Mit Display:
Nein
Anschlusswert:
3 W
Breite:
155 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85101000
Gewicht:
0.542 kg


